Aric - JAKLED 120 - Ruban LED souple protege IP65 (sur mesure)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 9.2 W
longueur - 1000 mm
flux lumineux par mètre - 625 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070551485
Réf. Sonepar
00058055148
Réf. Fournisseur
55148
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe par mètre
9.2 W
longueur
1000 mm
flux lumineux par mètre
625 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
modèle
tube flexible
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
type de tension
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
facteur de puissance (cos phi)
1
largeur
13.6 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
auto-adhésif
Non
Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure)