Aric - FLEXO-Ruban n-protg. IP20 24V 18W-m 65 LED-m 3000K 1350 lm-m, lg 5m, alim.incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 18 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 6750 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070552154
Réf. Sonepar
00058055215
Réf. Fournisseur
55215
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe par mètre
18 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
6750 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
65
puissance de la lampe par pied
90 W
type de tension
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
10 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Oui
Ruban non protégé IP20 24V 18W-m 65 LED-m 3000K 1350 lumens-m, longueur : 5m, Alimentation fournie