fin de vie

Aric - CABLED - Reglette LED 210lm avec detecteur integre, driver fourni

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 210 lm

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070558002

Réf. Sonepar

00058055800

Réf. Fournisseur

55800

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

210 lm

température de couleur

3200...3200 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

394 mm

couleur du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau

aluminium

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.5

largeur

15 mm

hauteur/profondeur

14 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Réglette LED 12V avec driver inclus, 210lm, avec détecteur d'ouverture-fermeture de porte