Arkoslight - Orbital Mini 2 Lark 113x204 mm IP20 Blanc Mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435402601104
Réf. Sonepar
03861002639
Réf. Fournisseur
A1962100W
Réf. Commerciale
Arkoslight
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
7.5...7.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
matériau de la verrine
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Oui
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
216 mm
hauteur/profondeur
108 mm
longueur
125 mm
diamètre externe
216 mm
largeur d'encastrement
108 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
125 mm
longueur d’encastrement
204 mm
nombre de pôles
204
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - Max 2 X 7,5 W - Variation d?intensité: Non Dim / DALI / Push / Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 sup 60.000h - IP20