Arnould - Boite multimateriaux pour Art d'Arnould sur mesure - petit rectangle double
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233624320026
Réf. Sonepar
00012000018
Réf. Fournisseur
432002
Réf. Commerciale
Arnould
mode de pose
mur creux
forme
rectangulaire
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
32 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
double
longueur
0 mm
largeur
35 mm
profondeur intérieure
0 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
2
avec vis
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...20 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
5
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte d'encastrement multimatériaux pour Art d'Arnould sur mesure format petit rectangle double