Arnould - Art d'Arnould univers Epure prise de courant 2P+T 16A 250V - acier brosse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620674314
Réf. Sonepar
00012067431
Réf. Fournisseur
67431
Réf. Commerciale
Arnould
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
gris
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
porte-étiquette
Non
finition métallique
Oui
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
métal
qualité du matériau
laiton
sans halogène
Oui
traitement de la surface
galvanisé
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
37 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
boîtier complet
Prise de courant 2P+T Surface gris magnésium 16A 250V Art d'Arnould univers Epure finition Acier brossé monobloc format 1 poste
Les Atouts de l'article:
Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste