Aspen Pump - Rubber XL 1000 x 180 x 95 mm (charge maxi 500 kg) fournis avec visserie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 95 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 1000 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
5060144947765
Réf. Sonepar
01474000453
Réf. Fournisseur
167BB00134V
Réf. Commerciale
Aspen Pump
type d'accessoire/pièce détachée
autre
hauteur
95 mm
largeur
180 mm
profondeur
1000 mm
Rubber XL 1000 x 180 x 95 mm (charge maxi 500 kg) fournis avec visserie