Assmann Electronic - FO pigtail set, 12 pcs., LC, SM OS2 09-125 loose buffer, code DIN IEC 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail conducteur
type de conducteur - fils compacts
longueur - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032280170
Réf. Sonepar
00233228017
Réf. Fournisseur
DK-29332-02
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de fibre
monomode
catégorie
OS2
type
pigtail conducteur
type de conducteur
fils compacts
longueur
2 m
type de connecteur
LC
finition APC
Non
couleur
autre
douille de protection contre le ployage
injecté
FO pigtail set, 12 pcs., LC, SM OS2 09-125 loose buffer, code DIN IEC 304, 2 m