Assmann Electronic - 1U extendible shelf for 1000 mm depth racks 44x483x720 mm, up to 65 kg, noir (R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - autre
largeur - 483 mm
hauteur - 30 mm
capacité de charge max. - 65 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032180401
Réf. Sonepar
00233218040
Réf. Fournisseur
DN-19 TRAY-2-1000SW
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle
tablette
matériau
autre
largeur
483 mm
hauteur
30 mm
capacité de charge max.
65 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1000 mm
profondeur
720 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
1U extendible shelf for 1000 mm depth racks 44x483x720 mm, up to 65 kg, noir (RAL 9005)