Assmann Electronic - Fiber Optic Splice Cassette incl. Cover and 2x 12C splice holder for crimp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de protections d'épissure - 24
adapté à - protection d'épissure thermorétractable
adapté au nombre de supports d'épissure - 2
longueur - 155 mm
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032285298
Réf. Sonepar
00233001543
Réf. Fournisseur
DN-96103
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
adapté au nombre de protections d'épissure
24
adapté à
protection d'épissure thermorétractable
adapté au nombre de supports d'épissure
2
longueur
155 mm
mode de pose
autre
avec support d'épissure
Non
largeur
90 mm
hauteur
10 mm
Fiber Optic Splice Cassette incl. Cover and 2x 12C splice holder for crimp