Assmann Electronic - FO splice box, 1U, equipped, 6x LC DX, OS2 incl. splice cassette, ouge pigtai
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016032278429
Réf. Sonepar
00233003388
Réf. Fournisseur
DN-96330/9
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
6
type de fibre
monomode
classe de fibre
OS2
finition APC
Non
couleur
gris
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
6
avec plaque frontale
Oui
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Oui
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
LC-Duplex
numéro RAL
7035
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
hauteur
44 mm
largeur
483 mm
profondeur
240 mm
FO splice box, 1U, equipped, 6x LC DX, OS2 incl. splice cassette, ouge pigtails, couplers