Astro - Abat-jour Semi Drum 320 Blanc univers Abat-jour

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 118 mm

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 170 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5038856041354

Réf. Sonepar

00649604135

Réf. Fournisseur

5026001

Réf. Commerciale

Astro

longueur

118 mm

largeur

320 mm

hauteur

170 mm

Abat-jour Semi Drum 320 Blanc référence 5026001 univers Abat-jour statut : actif