fin de vie

Atlantic - Chauffe-eau electrique Chauffeo Plus vertical mural 100L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530510103

Réf. Sonepar

00016051010

Réf. Fournisseur

051010

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

100 l

puissance nominale

1.2 kW

version triphasée

Non

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

326 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Oui

hauteur

885 mm

largeur

505 mm

profondeur

530 mm

diamètre

505 mm

indice de protection (IP)

IP25

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical mural standard 100L monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1




Les Atouts de la gamme:

Plus de performance



Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.


Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans.


Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.


Plus de services



Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1



Plus de facilité de pose



EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.


Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.


Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.



Nouveautés du vertical mural standard :


  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.

  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.

  • Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé​.

  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.


Nouveautés du vertical sur socle :


  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.

  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.

  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.

  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.


Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.


Plus de design



Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.


Capacités



2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle


De 50L à 300L



Quelques mots du fabricant :

LE MODÈLE POUR TOUS LES BESOINS, TOUS LES FOYERS