Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical mural 050L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 50 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Non

  • forme de finition - modèle vertical

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410531531053

Réf. Sonepar

00016153105

Réf. Fournisseur

153105

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

50 l

puissance nominale

1.2 kW

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

143 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Oui

hauteur

575 mm

largeur

505 mm

profondeur

530 mm

diamètre

505 mm

indice de protection (IP)

IP25

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural 050L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.

Protection dynamique de 10 mA permanente.


Nouveauté de la gamme 2021 :

Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.

Plus de services


Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2

Plus de facilité de pose


EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L

Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).


Nouveautés du vertical mural standard :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus-dessous plus profondes pour faciliter l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis amovible nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Le passe-câble et le serre-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau.

Nouveautés du vertical sur socle :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

Plus de confort


Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.

Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.

Nécessite peu d’entretien.

Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Design, produit entièrement blanc
  • Fonds plastiques qui ne rouillent pas

Capacités


4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact

De 50L à 300L



Quelques mots du fabricant :

LA VALEUR SÛRE, FIABLE ET MULTI-CONFIGURATIONS