Atlantic - Chauffe-eau electrique Lineo connecte vertical mural blanc 100L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410531572100
Réf. Sonepar
00016157210
Réf. Fournisseur
157210
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
148 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
890 mm
largeur
490 mm
profondeur
520 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - Linéo connecté vertical mural blanc 100L - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4''
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces livrées en 24h
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire1
De l’eau chaude jusqu’à 5 personnes
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance>/p>
Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
Compatible avec des baignoires de volume d’eau chaude jusqu’à 140L pour un 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale
1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces livrées en 24h
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
Plus de facilité de pose
Système de fixation simple et rapide permettant d'installer un chauffe-eau dans un espace réduit
Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés
Meilleure intégration grâce au cache-piquages (en option)
Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option)
Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
Plus de confort
Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L)
Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages plus couvrant (en option)
Nouvelle capacité de 150L pour couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes
Nouvelle interface intuitive tactile : permet de régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible
Pilotage à distance via connexion wifi et l’application Cozytouch
Fonction Boost pour augmenter la production d’eau chaude en cas d’imprévu (via l’application Cozytouch)
Plus d'économies
Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Connectivité
Nouveauté : connexion au chauffe-eau en wifi pour piloter le chauffe-eau à distance (ne nécessite pas de Bridge Cozytouch)
L’application Atlantic Cozytouch permet de :
- Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
- Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
- Activer le mode Boost
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, horizontal mural
De 40L à 150L
Quelques mots du fabricant :
PRATIQUE ET DESIGN !