Atlantic - Chauffe-eau electrique Lineo connecte vertical mural gris aluminium 120L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 120 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410531576122
Réf. Sonepar
00016157612
Réf. Fournisseur
157612
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir
120 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
188 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
1020 mm
largeur
490 mm
profondeur
520 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - Linéo connecté vertical mural Gris Aluminium 120L - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4''
Les atouts de l'article:
Garantie 5 ans cuve, Garantie 2 ans pièces
Les atouts de la gamme:
Plus de performance
Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance.
Linéo Connecté s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire(a)
De l’eau chaude : jusqu’à 5 personnes
Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
Compatible avec des baignoires de volume d’eau chaude jusqu’à 140L pour un 100L ou 120L en installation verticale murale
a. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu’une seule chauffe par jour.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces livrées en 24h
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) (b)
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
b. Dans le cadre d’une garantie Express en € HT, garantie légale 2 ans pièces et sous réserve d’une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse)
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série
Fixation innovante, simple et rapide
Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés
Meilleure intégration grâce au cache-piquages
Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux
Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode
Intégration simplifiée avec EasyManip (en option)
Plus de confort
Visualisation des douches en préparation et des douches disponibles sur le boîtier de commande tactile
Fonction Boost pour augmenter la production d’eau chaude en cas d’imprévu
Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L)
S’intègre de façon esthétique dans les petits espaces de vie
Cache-piquages et bac de récupération
Disponible en 2 coloris (blanc ou gris aluminium)
Plus d'économies
Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Capacités :
2 configurations possibles : vertical mural, horizontal mural
De 40L à 120L