Atlantic - Rayonnant digital Solius vertical1000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - blanc
sens de montage - vertical
matériau du corps de chauffe - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410534235392
Réf. Sonepar
00016423539
Réf. Fournisseur
423539
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
couleur
blanc
sens de montage
vertical
matériau du corps de chauffe
aluminium
régulation de puissance
électronique
largeur
470 mm
hauteur
740 mm
profondeur
117 mm
poids
6.2 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
fonction antisalissures
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant digital - Solius digital vertical 1000W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande digital et programmable
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)
Plus d'économies
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 300W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT