fin de vie

Atlantic - Radiateur digital Nirvana horizontal 0750W blanc 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 8 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535074075

Réf. Sonepar

00016507407

Réf. Fournisseur

507407

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

750 W

poids

8 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

498 mm

hauteur

615 mm

profondeur

139 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur digital - Nirvana digital horizontal 0750W blanc 

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : Horizontal : 0,2

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Modèle horizontal et bas :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Montée en température rapide grâce à sa grande surface d’émission et à son corps de chauffe en aluminium

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

5 programmes pré-enregistrés

Plus de design


Ouverture latérale qui facilite l’insertion des serviettes

Livré avec 2 patères

4 couleurs

Puissances


De 500W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LE BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR SANS ATTENDRE