Atlantic - Radiateur connecté Divali pilotage intelligent horizontal 2000W blanc carat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 36.4 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535076147
Réf. Sonepar
00016507614
Réf. Fournisseur
507614
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
36.4 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
1190 mm
hauteur
560 mm
profondeur
110 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Divali pilotage intelligent connecté horizontal 2000W blanc carat
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte et façade chauffante
Boitier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
Modèle horizontal et plinthe :
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Fonctions lumineuses innovantes : mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse.
Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Connectivité
Pilotage Intelligent
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore texturée
3 formats : horizontal, vertical et plinthe
2 couleurs : Blanc Carat (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
QUAND LA CHALEUR DEVIENT LUMIÈRE