Atlantic - Convecteur No Name CE06 horizontal 750W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 750 W
régulation de puissance - électronique
couleur - blanc
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535141180
Réf. Sonepar
00016514118
Réf. Fournisseur
514118
Réf. Commerciale
Atlantic
mode de pose
modèle mural
capacité de chauffage
750 W
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
matériau de la façade
acier
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec ventilateur
Non
largeur
369 mm
hauteur
451 mm
profondeur
102 mm
poids
3.3 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Non
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Convecteur - No Name CE06 0750W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 500W à 2000W