Atlantic - Convecteur F18 medium 1000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1000 W
régulation de puissance - électronique
couleur - blanc
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535200108
Réf. Sonepar
00016520010
Réf. Fournisseur
520010
Réf. Commerciale
Atlantic
mode de pose
modèle mural
capacité de chauffage
1000 W
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
matériau de la façade
acier
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec ventilateur
Non
largeur
443 mm
hauteur
451 mm
profondeur
102 mm
poids
3.7 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Non
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
avec minuterie
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Convecteur - F18 medium 1000W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude :
Horizontal : 0,2
Vertical / Bas / Plinthe : 0,6
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.
Plus de design
4 formes différentes : Médium, Haut, Bas, Plinthe
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Quelques mots du fabricant :
L’ADAPTATION EN TOUTE CIRCONSTANCE