fin de vie

Atlantic - Convecteur F18 bas 1000W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535202102

Réf. Sonepar

00016520210

Réf. Fournisseur

520210

Réf. Commerciale

Atlantic

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

1000 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

largeur

665.5 mm

hauteur

340 mm

profondeur

102 mm

poids

5 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

avec minuterie

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Convecteur - F18 bas 1000W blanc 

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance



Boîtier de commande à molette

Coefficient d’aptitude :

Horizontal : 0,2

Vertical / Bas / Plinthe : 0,6


Plus de services



Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose



Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.


Plus de design



4 formes différentes : Médium, Haut, Bas, Plinthe


Connectivité



Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)



Quelques mots du fabricant :

L’ADAPTATION EN TOUTE CIRCONSTANCE