fin de vie

Atlantic - Rayonnant Solius vertical 1000W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - vertical

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535304103

Réf. Sonepar

00016530410

Réf. Fournisseur

530410

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

capacité de chauffage

1000 W

couleur

blanc

sens de montage

vertical

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

451 mm

hauteur

739.5 mm

profondeur

111.5 mm

poids

7.1 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant - Solius vertical 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande à molette

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Témoin lumineux de chauffe

Plus de design


2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)

Puissances


De 300W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT