fin de vie

Atlantic - Convecteur F617 horizontal 750W blanc 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 750 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535617074

Réf. Sonepar

00016561707

Réf. Fournisseur

561707

Réf. Commerciale

Atlantic

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

750 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

largeur

369 mm

hauteur

451 mm

profondeur

102 mm

poids

3.3 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

avec minuterie

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Convecteur - F617 0750W blanc 

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Boîtier de commande à molette

Coefficient d’aptitude : 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F617 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée

Plus de confort

Commandes blocables

Chaleur rapide

Connectivité

Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)

Puissances

De 500W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LES BASIQUES DU CHAUFFAGE