fin de vie

Atlantic - Rayonnant intelligent et connecte Tatou horizontal 750W blanc 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle mural

  • couleur - blanc

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 120 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535662074

Réf. Sonepar

00016566207

Réf. Fournisseur

566207

Réf. Commerciale

Atlantic

mode de pose

modèle mural

couleur

blanc

largeur

540 mm

hauteur

470 mm

profondeur

120 mm

poids

4.9 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Non

avec minuterie

Oui

Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 750W blanc