Atlantic - Radiateur seche-serviettes Nefertiti pivotant mat droite ventilo 2000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 2000 W
couleur - blanc
pivotant - Oui
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538504203
Réf. Sonepar
00016850420
Réf. Fournisseur
850420
Réf. Commerciale
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage
2000 W
couleur
blanc
pivotant
Oui
avec ventilateur
Oui
largeur
550 mm
hauteur
1750 mm
profondeur
150 mm
poids
31.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
indicateur de consommation
Non
Radiateur sèche-serviettes - Nefertiti pivotant mât à droite ventilo 2000W blanc + 1 commande déportée programmable + 1 patère incluse
Les atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Les atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande déporté pour le modèle avec soufflerie
Boîtier de commande bas pour le modèle sans soufflerie
Coefficient d’aptitude modèle avec soufflerie : 0,2 / modèle sans soufflerie : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Modèle avec soufflerie
- Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Modèle sans soufflerie :
- Boîtier digital tactile simple d’utilisation
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Modèle sans soufflerie : estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de design
Livré avec deux patères
9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Vert pomme, Noir, Prune, Taupe, Graphite
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Puissances
De 500W à 1750W