Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Explorer vertical sur socle 270L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 270 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • raccordement d'eau - 3/4 pouce

  • source de chaleur - air ambiant

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410539860872

Réf. Sonepar

00016986087

Réf. Fournisseur

986087

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

monobloc

capacité nominale

270 l

pression de service (côté eau)

8 bar

raccordement d'eau

3/4 pouce

source de chaleur

air ambiant

intégration solaire

Oui

montage mural

Non

montage au sol

Oui

version triphasée

Non

tension de raccordement

230 V

temps de chauffe de 10 à 65 °C

649 min

avec écran digital

Oui

surface d'échangeur de chaleur

1.2

température max. de l'eau

62 °C

puissance absorbée

2.5 kW

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

0.028 kW

protection de l'anode

magnésium

type de réfrigérant

autre

charge en fluide réfrigérant

860 g

indice de puissance selon EN 16147 (7°)

3.2

indice de puissance selon EN 16147 (15°)

3.5

indice de puissance selon EN 16147 (20 °C)

3.8

classe d'efficacité énergétique (20 °C)

A+

profil de soutirage

XL

hauteur

1960 mm

largeur

600 mm

profondeur

690 mm

poids

92 kg

Chauffe-eau thermodynamique - Explorer vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau thermodynamique innovant

Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Protection ACI Hybride anti-corrosion

Technologie Stéatite : résistance protégée par un fourreau

Émail qualité diamant nouvelle génération (cuve intérieure émaillée)

Limiteur de pression et raccord diélectrique

Joint à lèvre spécial pour éviter la formation de rouille au niveau de la bride

Plus de confort

Produit capable de produire de l’eau chaude avec : pompe à chaleur, élément chauffant électrique d’appoint, et solaire (thermique et photovoltaïque)

Niveau sonore respectueux de votre foyer (53 dB(a))

Pompe à chaleur avec une large plage de températures (-5 à +43 °C)

Confort garanti grâce à un élément chauffant électrique d’appoint

Un branchement de re-circulation apporte le confort à tous les points de puisage

Basculement aisé sur un côté pour faciliter le transport

Plus d'économies

Jusqu’à 70% d’économies d’énergie

Performance élevée avec un COP > 3

Mode photovoltaïque permettant de produire un stock d’eau chaude afin de maximiser l’autoconsommation (température de consigne abaissée pendant la nuit)

Grand serpentin optimisé pour un chauffage rapide adapté aux systèmes basse température

Gaz R513A plus respectueux de l’environnement(comparé au gaz R134A)

Isolation haute densité sans CFC pour encore plusd’économies d’énergie