Atlantic Clim & Ventil - Neocd 80 hy - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 170 mm
largeur - 228 mm
longueur - 650 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084122335
Réf. Sonepar
00015412233
Réf. Fournisseur
412233
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur
170 mm
largeur
228 mm
longueur
650 mm
Neocd 80 hy - caisson de distribution pour conduits souples reprise air vicie - accessoire réseau vmc pavillonnaire - 6 piquages twist & go - piquages non régulés - diamètre raccordement caisson 125