Atlantic Clim & Ventil - Neocd 160/80 s - caisson de distribution conduits souples soufflage air neuf
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 170 mm
largeur - 228 mm
longueur - 585 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084122359
Réf. Sonepar
00015412235
Réf. Fournisseur
412235
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur
170 mm
largeur
228 mm
longueur
585 mm
Neocd 160/80 s - caisson de distribution conduits souples soufflage air neuf - accessoire réseau vmc pavillonnaire - 6 piquages twist & go diamètre 80 - piquages non régulés - diamètre raccordement caisson 160