Atlantic Clim & Ventil - Kit piles Hygrocosy BC C VMC hygro basse conso 6 sanitaires (3 bouches)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 150 Pa - 231 m³/h
classe d’efficience énergétique - B
Minimum d'achat
32 unité(s)
EAN
3416084130644
Réf. Sonepar
00015413064
Réf. Fournisseur
413064
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 150 Pa
231 m³/h
classe d’efficience énergétique
B
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
nombre de raccords d’aspiration
3
profondeur
260 mm
hauteur
285 mm
largeur
315 mm
Kit Hygrocosy BC C - conditionnement par 32 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3 - T7 - jusqu?à 6 sanitaires - raccord élec. rapide. fixation conduits Twist&Go - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE