Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 400 m³/h
puissance absorbée - 0.074 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
volume d'air avec pression 2 - 300 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085121986
Réf. Sonepar
00015512198
Réf. Fournisseur
512198
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
400 m³/h
puissance absorbée
0.074 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IPX4
volume d'air avec pression 2
300 m³/h
volume d'air avec pression 3
100 m³/h
pression 2
220 Pa
pression 3
160 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Non
moteur à courant continu
Oui
entraînement indirect
Non
température maximale de l'air
70 °C
moteur 2 vitesses
Non
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
hauteur
221 mm
largeur
428 mm
longueur
382 mm
largeur de conduit aspiration
125 mm
hauteur de conduit aspiration
125 mm
diamètre de conduit aspiration
125 mm
diamètre de conduit soufflage
125 mm
largeur de conduit soufflage
125 mm
hauteur de conduit soufflage
125 mm
raccordement
autre
Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m3/h
Les Atouts de la gamme:
Silencieux Acoustique renforcée, idéale pour installation en faux-plafonds. Isolation phonique épaisseur 20mm dans le compartiment aéraulique. Installation facilitée Compacts avec seulement 221mm (pour la taille 300) et légers (poids inférieur à 10kg), les caissons de la gamme Critair EC 300/500 PCI permettent l'extration d'air dans les petits locaux tertiaires (bureaux, salles de classe, commerces ...). Les caissons s'adaptent à un maximum de configurations : bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides, installation en intérieur (faux-plafond) ou en extérieur et montage dans toutes les positions. Ils sont également dotés d'un indicateur de bon fonctionnement (LED) et d'un interrupteur de proximité monté d'usine.