Atlantic Clim & Ventil - Comète 3800 - Caisson collectif d'extraction C4 - très basse consommation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 3800 m³/h
indice de protection (IP) - IPX4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085160282
Réf. Sonepar
00015516028
Réf. Fournisseur
516028
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
3800 m³/h
indice de protection (IP)
IPX4
Comète 3800 - caisson d'extraction C4 - logement collectif neuf/rénovation - débit max 3800 m3/h - moteur EC - très basse consommation - régulation en pression évolutive (par défaut) ou en pression constante - interrupteur de proximité
Les Atouts de la gamme:
Consommation énergétique optimisée La pression du caisson et donc sa consommation sont optimisées en fonction de l'installation. De plus, avec à l'Avis Technique 2018, la technologie du Comète permet de valoriser le caisson dans les calculs RT (Cdep3a). Facilité d'instalaltion et de mise en route Les caissons Comète sont dotés d'une interface intuitive en façade : la saisie des paramètres (Qmin, Qmax, Pmin, Pmax) est simplifiée grâce au tunnel de démarrage intuitif sur l'interface. Le capteur de pression est intégré de série dans le caisson. Largeur de gamme La gamme de caissons d'extraction simple flux C4 Comète est disponible dans de nombreuses tailles et offre également la possibilité de régler en pression évolutive (par défaut) ou pression constante.