Atlantic Clim & Ventil - Be 120 j - bouche d'extraction autoreglable avec manchette 120 m3/h diametre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085202388
Réf. Sonepar
00015520238
Réf. Fournisseur
520238
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Be 120 j - bouche d'extraction autoreglable avec manchette 120 m3/h diametre 125 - vmc tertiaire - grille couleur blanche - manchette courte en plastique avec joint - débit 120 m3/h autoréglable
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M. Intégration dans l'habitat Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.