Atlantic Clim & Ventil - Roto-V 600+G bet - caisson double flux roto vert gch 600m3/h bet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 1.67 kW
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085215937
Réf. Sonepar
00015521593
Réf. Fournisseur
521593
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil
montage à l’intérieur
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
1.67 kW
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
200 mm
Roto-V 600+G bet - caisson double flux rotatif vertical gauche 600m3/h + batterie électrique 1.67kW
Les Atouts de la gamme:
Haute efficacité énergétique Les centrales double flux haut rendement Roto-H et Roto-V sont dotées d'un échangeur rotatif haute efficacité à vitesse variable. Un moteur EC sur les ventilateurs et sur le récupérateur équipent la centrale - SPI < 0,36W/(m3/h). Classe énergie A selon la directive Eco Design ErP2018 (catégorie UVR). Régulation intégrée Une régulation via écran couleur et tactile est intégrée de série. Ces centrales double flux sont équipées d'une communication MODBUS RS-485 en standard.