Atlantic Clim & Ventil - T 125/2.47 agr - conduit rigide galva 2.47m d125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 2470 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085233115
Réf. Sonepar
00015523311
Réf. Fournisseur
523311
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
2470 mm
T 125/2.47 agr - conduit rigide galva 2.47m d125 - conduits rigides métalliques