Atlantic Clim & Ventil - Rr 125 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
largeur de conduit d’aération - 110 mm
hauteur de conduit d’aération - 180 mm
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085234518
Réf. Sonepar
00015523451
Réf. Fournisseur
523451
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier galvanisé
largeur de conduit d’aération
110 mm
hauteur de conduit d’aération
180 mm
diamètre nominal du conduit
160 mm
longueur
110 mm
Rr 125 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 125 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein - longueur 110 mm - motorisable