Atlantic Clim & Ventil - T 200/3 agrafé - conduit rigide galva 3m d200

Atlantic Clim & Ventil - T 200/3 agrafé - conduit rigide galva 3m d200

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - autre

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de production - plié en spirale

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085237762

Réf. Sonepar

00015523776

Réf. Fournisseur

523776

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit

autre

diamètre nominal du conduit

200 mm

longueur

3000 mm

type de production

plié en spirale

protection des surfaces externe

galvanisé Sendzimir

T 200/3 agrafé - conduit rigide galva 3m d200 - conduits rigides métalliques