Atlantic Clim & Ventil - Ax 125 bc - Ventilateur pour conduit d125 basse consommation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 1 * 230 V
hauteur - 200 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085247495
Réf. Sonepar
00015524749
Réf. Fournisseur
524749
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
acier
tension de raccordement
1 * 230 V
hauteur
200 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration
125 mm
Ax 125 bc - ventilateur pour conduit d125 basse conso - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée Le ventilateur de conduit en acier galvanisé AX BC peut être installé en tout point du réseau aéraulique, en intérieur seulement. Son encombrement est très réduit et son raccordement électrique avec boîtier externe fourni en standard est simplifié.