Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro SDB/WC 15/45-45 manuelle D80 griffes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085265833
Réf. Sonepar
00015526583
Réf. Fournisseur
526583
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
80 mm
Bouche hygroréglable SDB/WC diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h - Commande débit de pointe 45 m3/h - Activation manuelle du grand débit - Manchon à griffes
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible. Intégration dans l'habitat Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.