Atlantic Clim & Ventil - Gdf 400x150 - grille acier double deflexion 400x150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 150 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085280348
Réf. Sonepar
00015528034
Réf. Fournisseur
528034
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
largeur avant
150 mm
hauteur avant
400 mm
fixation intérieure/ grille
raccord invisible
Gdf 400x150 - grille acier double deflexion 400x150
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Cette gamme de grille existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GDA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GDF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.
Largeur de gamme
Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.