Atlantic Clim & Ventil - Dfa-3f 900b - diffuseur 3fentes blanc+plenum lg900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 198 mm
numéro RAL - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085282830
Réf. Sonepar
00015528283
Réf. Fournisseur
528283
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
matériau
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement
198 mm
numéro RAL
9016
Dfa-3f 900b - diffuseur 3fentes blanc+plenum lg900 - diffuseur linéaire à fentes avec déflecteurs sectorisés et plénums montés
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé. Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation. Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm. Esthétique soignée Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur. Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016). Souplesse d'utilisation Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.