Atlantic Clim & Ventil - B 125 pr - bouche d'insufflation plastique reglable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085332993
Réf. Sonepar
00015533299
Réf. Fournisseur
533299
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
B 125 pr - bouche d'insufflation plastique reglable - vmc tertiaire - fonctionnement de 40 à 150 pa - réglage du débit par rotation de l'obturateur - montage sur manchette man 125 j ou manchon à griffes pour paroi mince m 125 p-l 100
Les Atouts de la gamme:
Insufflation et extraction avec réglage du débit La gamme de bouches réglables B-PR en matière plastique couleur blanche est destinée à l'extraction et à l'insufflation dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires. Le réglage du débit se fait par simple rotation de l'obturateur central. Installation flexible Le montage peut se faire sur manchette ou sur manchon à griffes pour paroi mince.