Atlantic Clim & Ventil - Rm 200 - registre motorise tout ou rien diametre 200

Atlantic Clim & Ventil - Rm 200 - registre motorise tout ou rien diametre 200

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085437728

Réf. Sonepar

00015543772

Réf. Fournisseur

543772

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit

200 mm

commande

moteur électrique 230 V

Rm 200 - registre motorise tout ou rien diametre 200 - accessoire de ventilation - corps et volet en polyflam classé m1 - vérin thermique monophasé 230 v - volet plein - débit 0% volet fermé. 100% volet ouvert