Atlantic Clim & Ventil - At 151 - pompe condensats 150l/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec capteur
puissance électrique du moteur (P1) - 70 W
largeur - 278 mm
hauteur - 171 mm
profondeur - 130 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088096489
Réf. Sonepar
00015809648
Réf. Fournisseur
809648
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
avec capteur
puissance électrique du moteur (P1)
70 W
largeur
278 mm
hauteur
171 mm
profondeur
130 mm
At 151 - pompe condensats 150l/h - bac de récupération de 2L