Atlantic Clim & Ventil - AUYG 7 LVL.UI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 2.1...2.1 kW
technologie Inverter - Oui
puissance calorifique (nominale) - 2.4...2.4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088585075
Réf. Sonepar
00015858507
Réf. Fournisseur
858507
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
2.1...2.1 kW
technologie Inverter
Oui
puissance calorifique (nominale)
2.4...2.4 kW
couleur
blanc
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
type d'extension
intérieur
AUYG 7 LVL.UI - ensemble unité intérieure et facade cassette 600x600 2100W - dc inverter - pompe de relevage - turbine 2 étages - unité intérieure AUYG 7 LVLA.UI - façade utg-ufyd-W - pour unités extérieures multi-splits uniquement