Atlantic Clim & Ventil - AOYG 7 LUCA.UE - unite exterieure climatiseur mural design LU 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 0.5...3 kW
classe énergétique refroidissement - A++
puissance calorifique (nominale) - 0.5...4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720223
Réf. Sonepar
00015872022
Réf. Fournisseur
872022
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
0.5...3 kW
classe énergétique refroidissement
A++
puissance calorifique (nominale)
0.5...4 kW
cOP (chauffage)
4.02
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
540 mm
largeur
660 mm
longueur maximale de conduit
20 m
type d'extension
extérieur
AOYG 7 LUCA.UE - unité extérieure climatiseur mural design LU 2000W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extéieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v