Atlantic Clim & Ventil - AOYG 7 LLCE.UE - unite exterieure climatiseur mural LLCE 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 3 A
puissance frigorifique - 2...2 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720575
Réf. Sonepar
00015872057
Réf. Fournisseur
872057
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
3 A
puissance frigorifique
2...2 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale chauffage
0...0 kW
puissance calorifique (nominale)
3...3 kW
cOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
535 mm
largeur
663 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...-10 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...-15 °C
longueur maximale de conduit
20 m
type d'extension
extérieur
AOYG 7 LLCE.UE - unité extérieure climatiseur mural LLCE 2000W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v