Atlantic Clim & Ventil - AOYG 14 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 4300W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 4.3...4.3 kW
classe énergétique refroidissement - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.28...1.28 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 1.32...1.32 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720827
Réf. Sonepar
00015872082
Réf. Fournisseur
872082
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
4.3...4.3 kW
classe énergétique refroidissement
A+
puissance absorbée nominale refroidissement
1.28...1.28 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.32...1.32 kW
puissance calorifique (nominale)
5...5 kW
eER (refroidissement)
3.36
cOP (chauffage)
3.79
SEER (refroidissement)
6.5
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A
hauteur
542 mm
largeur
799 mm
profondeur
290 mm
niveau de puissance acoustique
62...62 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
20 m
type d'extension
extérieur
poids
36 kg
AOYG 14 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 4300W R32 - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasée 230V