Atlantic Clim & Ventil - AOYG 18 KLC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 5200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.685...1.685 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088721190
Réf. Sonepar
00015872119
Réf. Fournisseur
872119
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
autre
puissance frigorifique
5.2...5.2 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
1.685...1.685 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.8...1.8 kW
puissance calorifique (nominale)
6.3...6.3 kW
eER (refroidissement)
3.09
cOP (chauffage)
3.5
SEER (refroidissement)
7.2
SCOP (chauffage)
4.3
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
542 mm
largeur
799 mm
profondeur
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
50...50 dB(A)
niveau de puissance acoustique
61...61 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
25 m
différence de hauteur maximale
20 m
poids
33 kg
AOYG 18 KLC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M1 5200W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v