Atlantic Clim & Ventil - AOYG 24 KATA.UE - unité extérieure initiale 6800W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.19...2.19 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 2...2 kW
puissance calorifique (nominale) - 7.5...7.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088721428
Réf. Sonepar
00015872142
Réf. Fournisseur
872142
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique
6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement
A+
puissance absorbée nominale refroidissement
2.19...2.19 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2...2 kW
puissance calorifique (nominale)
7.5...7.5 kW
eER (refroidissement)
3.11
cOP (chauffage)
3.75
classe énergétique chauffage
A
hauteur
632 mm
largeur
799 mm
profondeur
290 mm
niveau de puissance acoustique
66...66 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
20 m
AOYG 24 KATA.UE - unité extérieure initiale 6800W R32 - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasée 230V